CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.7 MM - 845923

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845923
Rubix:20622510
EAN:3660338079603
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.7 MM - 845923
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.7 MM - 845923


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat8,7 mm
8,52 excl. BTW
/ stuk
10,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden