TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-11

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-11
Rubix:20307720
Fabrikant:5061131
EAN:4031132107264
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-11

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-11


Type N
VHM-spiraalboren A1263-11

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek142 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat11 mm
173,13 excl. BTW
/ stuk
209,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen