TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-15

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-15
Rubix:20687471
Fabrikant:5236511
EAN:4031132265285
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-15

Technische samenvatting

Boordiameter15 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-15


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-15

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat15 mm
€ 144,20 excl. BTW
/ stuk
€ 174,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen