COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0990-50-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-0990-50-A1A1220
Rubix:A0430191
Fabrikant:5747921
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0990-50-A1A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter9,9 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte48,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0990-50-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte48,1 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
272,00 excl. BTW
/ stuk
329,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen