TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-10.2

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1276TFL-10.2
Rubix:A0310075
Fabrikant:5061419
EAN:4031132042619
TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-10.2

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-10.2


ALTIUS
VHM-spiraalboren A1276TFL-10.2

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek133 °
Snijrichtingrechter
Punthoek140 °
Diameter handvat10,2 mm
261,00 excl. BTW
/ stuk
315,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen