TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-03.500A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-03.500A1-WJ30RE
Rubix:20411854
Fabrikant:6968736
EAN:4031132392585
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-03.500A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter3,5 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-03.500A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
59,71 excl. BTW
/ stuk
72,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen