TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.9

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-8.9
Rubix:20301220
Fabrikant:5060637
EAN:4031132054360
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.9

Technische samenvatting

Boordiameter8,9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-8.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-8.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,9 mm
€ 30,00 excl. BTW
/ stuk
€ 36,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen