Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0310-009A1-SM 1210
Rubix:A0437694
Fabrikant:7782453
EAN:7323224681156

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0310-009A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM monobloc hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,1 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 9,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,193548 |
| Schroefhoek | 28,4 ° |
| Slijpen | tot 3 herinslijpingen (norgmx=3) |
| Schacht | cilindrische schacht din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | titanium |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen