Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1270-115A1-PM P1BM
Rubix:A0436272
Fabrikant:8151421
EAN:7323226356571

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1270-115A1-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,7 mm |
| Totale lengte | 182 mm |
| Snijlengte | 134 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,165354 |
| Schroefhoek | 27,6365 ° |
| Slijpen | gespleten/verdunde punt (split/thinning point) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 780,80 excl. BTW
/ stuk
€ 944,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen