TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-4.3

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-4.3
Rubix:20491073
Fabrikant:5061012
EAN:4031132234274
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-4.3

Technische samenvatting

Boordiameter4,3 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-4.3


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-4.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat4,3 mm
€ 26,75 excl. BTW
/ stuk
€ 32,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen