BAHCO HSS-E BOOR 4.20 4411-4.20

BAHCO HSS-E BOOR

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:4411-4.20
Rubix:A0768423
Fabrikant:4411-4.20
EAN:7314150372843
BAHCO HSS-E BOOR 4.20 4411-4.20

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HSS-E BOOR 4.20 4411-4.20


Bahco HSS-E kobalt spiraalboor 4411-4.20 voor metaal. Voorzien van 135° split-point en DIN 338 N: 4,2 mm diameter, 75 mm totale lengte en 43 mm bruikbare lengte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schachtcilindrische schacht
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalgelegeerd en ongelegeerd staal, roestvast staal, gietijzer, gietstaal en zuur- en hittebestendige staalsoorten.
Snijmateriaalhss-e
Punthoek135 °
Diameter handvat4,2 mm
3,13 excl. BTW
/ stuk
3,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen