COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0952-080A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0952-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436431
Fabrikant:8151316
EAN:7323226355529
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0952-080A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,52 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0952-080A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,52 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte80 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte8xd
Schroefhoek28,8011 °
Slijpensymmetrische punt (hoek 147°)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen