Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0720-064A1-PM P1BM
Rubix:A0436554
Fabrikant:8151234
EAN:7323226354706

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0720-064A1-PM P1BM
Hardmetalen monoblokboor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,2 mm |
| Totale lengte | 116 mm |
| Snijlengte | 77 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,20 excl. BTW
/ stuk
€ 405,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen