Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1040-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436379
Fabrikant:8151350
EAN:7323226355864

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1040-098A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,4 mm |
| Totale lengte | 163 mm |
| Snijlengte | 115 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,163 (rapport longueur utile/diamètre, lu/dc) |
| Schroefhoek | 26,6866 ° |
| Slijpen | standaard ha |
| Schacht | cilindrisch (din 6535 ha), ø schacht (dcon) 12 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (voor iso p) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 553,60 excl. BTW
/ stuk
€ 669,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen