Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2100-189A0-GM X2BL
Rubix:A0442047
Fabrikant:8172882
EAN:7323226456615

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2100-189A0-GM X2BL
Microboor monobloc van hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,1 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 23,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso-materialen p, m, k, n, s, h en o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,30 excl. BTW
/ stuk
€ 127,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
