TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-2.8

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-2.8
Rubix:20684622
Fabrikant:5061144
EAN:4031132105970
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-2.8

Technische samenvatting

Boordiameter2,8 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-2.8


Type N
VHM-spiraalboren A1263-2.8

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,8 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek61 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat2,8 mm
€ 20,76 excl. BTW
/ stuk
€ 25,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen