TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-13.5

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-13.5
Rubix:20303091
Fabrikant:5060993
EAN:4031132234687
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-13.5

Technische samenvatting

Boordiameter13,5 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-13.5


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-13.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,5 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat13,5 mm
193,83 excl. BTW
/ stuk
234,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen