FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T2

222A.T - Geslepen boren

Zie technische informatie

Referenties

Facom:222A.T2
Rubix:10106945
EAN:3148511506523
FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T2

Technische samenvatting

Boordiameter2 mm
Totale lengte50 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T2


222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
d [mm]: 10,2L [mm]: 132[g]: 65

Sterke punten

• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1 g
Afmeting verpakking (D x B x H)50x2x2 mm
Gewicht verpakking1 g
Boordiameter2 mm
Totale lengte50 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schachtcilindrische schacht
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal tot 800 mpa; roestvast staal; grijs gietijzer; aluminiumlegeringen
Snijmateriaalhss
Diameter handvat2 mm
2,11 excl. BTW
/ stuk
2,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden