Referenties
Walter Titex:DC150-03-09.525A0-WJ30RE
Rubix:A0022464
Fabrikant:6618141
EAN:4031132365350

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-09.525A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.375in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,525 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialn |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,2 |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,58 excl. BTW
/ stuk
€ 84,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen