COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-025A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0800-025A1-GM X1BM
Rubix:A0435964
Fabrikant:7781469
EAN:7323224674653
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-025A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-025A1-GM X1BM


Monolithische volhardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte25,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,175
Schroefhoek30 °
Slijpennieuwe puntgeometrie / slijpingstype 'point-thinning' (-gm), met voorbereiding en versterking van de punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen (bewerkingsmaterialen met hoge eisen), hittebestendige superlegeringen (hrsa) en niet-ijzerlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen