COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0330-017A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0330-017A0-GM X1BM
Rubix:A0436185
Fabrikant:7781757
EAN:7323224677135
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0330-017A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0330-017A0-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17,1 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,1818
Schroefhoek30 °
Slijpenspecifieke puntvoorbereiding van de geometrie -gm (nieuw type puntvoorbereiding/puntslijping)
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (en ook hittebestendige superlegeringen en niet-ferrometalen)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen