TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-4

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1822-4
Rubix:20686062
Fabrikant:5062676
EAN:4031132151106
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-4

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte280 mm
Snijlengte183 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-4


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1822-4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte280 mm
Snijlengte183 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/3
Schroefhoek280 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4 mm
€ 33,81 excl. BTW
/ stuk
€ 40,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen