Referenties
Dormer:A720.28
Rubix:20017196
EAN:7320760045039



Productdetails : DORMER HSCO MICROBOOR A720 0,28 MM
HSS-E Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N 118° ongecoat 2.5xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1899 |
| Bekleding | blank |
| Te bewerken materiaal | staal en gietijzer |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 0,28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 164,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen