COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-055A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1400-055A1-GM X1BM
Rubix:A0435802
Fabrikant:7781748
EAN:7323224677043
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-055A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-055A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,2333
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (standaard ha, din 6535)
Schachtcilindrisch (aansluiting ø14, tol. h6)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 476,80 excl. BTW
/ stuk
€ 576,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen