COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0420-013A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0420-013A1-SD S2BM
Rubix:A0514615
Fabrikant:8420836
EAN:7323227462141
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0420-013A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0420-013A1-SD S2BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin
Tolerantieh9
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhittebestendige superlegeringen op nikkelbasis (hrsa)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 159,20 excl. BTW
/ stuk
€ 192,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen