COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1550-062A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1550-062A1-PM P1BM
Rubix:A0436214
Fabrikant:8151461
EAN:7323226356977
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1550-062A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter15,5 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1550-062A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,5 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte83 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte4
Slijpensymmetrische puntslijping
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha, metrisch 16)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalp
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat16 mm
€ 644,80 excl. BTW
/ stuk
€ 780,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen