COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0900-028A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0900-028A1-SD S2BM
Rubix:A0514411
Fabrikant:8420904
EAN:7323227462820
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0900-028A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter9 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0900-028A1-SD S2BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhrsa-legeringen op nikkelbasis (hittebestendige legeringen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
224,80 excl. BTW
/ stuk
272,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen