COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0640-020A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0640-020A1-SM 1210
Rubix:A0437628
Fabrikant:7782459
EAN:7323224681217
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0640-020A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter6,4 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte20,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0640-020A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM Monoblok-hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,4 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte20,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,1875
Schroefhoek24,8 °
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen