Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0840-031A1-PM P1BM
Rubix:A0436492
Fabrikant:8151274
EAN:7323226355109

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0840-031A1-PM P1BM
Eéndelige hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,4 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,315789 |
| Schroefhoek | 25,878 ° |
| Slijpen | ha |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen