Referenties
Sandvik Coromant:862.1-0800-072A0-GM X2BL
Rubix:A0442146
Fabrikant:8172856
EAN:7323226456356

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-0800-072A0-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,8 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijlengte | 8,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin |
| Tolerantie | h7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9× (longueur/diamètre) |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht din6535-ha (metrisch 3) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), hittebestendige legeringen (iso s), niet-iso-materialen (iso o) en gehard staal (iso h) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,40 excl. BTW
/ stuk
€ 115,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
