CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.3 MM - 845929

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845929
Rubix:20622534
EAN:3660338079665
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.3 MM - 845929
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9,3 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.3 MM - 845929


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,3 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat9,3 mm
96,30 excl. BTW
/ 10 stuks
116,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen