COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0690-040A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0690-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436573
Fabrikant:8151221
EAN:7323226354577
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0690-040A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,9 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0690-040A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,9 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengtel/ø = 5,1594
Schroefhoek26,49 °
Slijpenha
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (ongelegeerd staal, laag-koolstofstaal, laaggelegeerd staal, hooggelegeerd staal, gietstaal)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen