COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1050-50-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-1050-50-A1A1220
Rubix:20097042
Fabrikant:5748479
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1050-50-A1A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter10,5 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte54,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1050-50-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte54,3 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
374,40 excl. BTW
/ stuk
453,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen