TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-4.65

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-4.65
Rubix:20303109
Fabrikant:5061014
EAN:4031132234298
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-4.65

Technische samenvatting

Boordiameter4,65 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-4.65


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-4.65

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,65 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat4,65 mm
31,12 excl. BTW
/ stuk
37,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen