COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0830-043A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0830-043A1-GM X1BM
Rubix:A0435954
Fabrikant:7781707
EAN:7323224676633
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0830-043A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,3 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte43,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0830-043A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,3 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte43,3 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd-coating tialsin + tisin
Tolerantieh9 (boorgatdiameter) ; h6 (schachtdiameter)
Verhouding boordiameter/-lengte5,217
Schroefhoek30 °
Slijpenherslijpen mogelijk tot 3 keer (norgmx = 3)
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch 10
Interne koelingja
Te bewerken materiaaliso p, iso m, iso k, iso h (ook iso n en iso s) ; universeel
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
248,80 excl. BTW
/ stuk
301,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen