COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-011A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0390-011A1-SM 1210
Rubix:A0437679
Fabrikant:7798256
EAN:7323224750708
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-011A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter3,9 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte11,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-011A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte11,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte2,974
Schroefhoek28,6 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalsuperlegeringen (hittebestendige legeringen) — met name nikkelbasislegeringen en titaniumbasislegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen