BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 2,62X95 (PK=5ST) 2608596810

Metaalboren HSS-G, DIN 340

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608596810
Rubix:A0151390
BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 2,62X95 (PK=5ST) 2608596810

Technische samenvatting

Boordiameter2,5 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 2,62X95 (PK=5ST) 2608596810


Metaalboren HSS-G, DIN 340 2,5 x 62 x 95 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Afmeting verpakking (D x B x H)125x85x4 mm
Gewicht verpakking50 g
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte62 mm
Type schachttoelopend
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
10,52 excl. BTW
/ pak
12,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen