TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-8.6

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-8.6
Rubix:A0318323
Fabrikant:5058977
EAN:4031132078649
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-8.6

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-8.6


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-8.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-norm~din 338
Bekledingtin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8×d
Schachtzylindrisch/cilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, rvs, aluminium, messing, brons, koper, nikkel, titanium en (algemene) metalen/kunststoffen waarvoor algemeen boren geschikt is
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat8,6 mm
21,45 excl. BTW
/ stuk
25,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen