Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1050-085A1-GM X1BM
Rubix:A0435870
Fabrikant:7781867
EAN:7323224678132

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1050-085A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,5 mm |
| Totale lengte | 180 mm |
| Snijlengte | 128 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolerantie | h9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzerhoudende metalen, superlegeringen en titaan, harde materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 520,80 excl. BTW
/ stuk
€ 630,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen