Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0740-038A1-GM X1BM
Rubix:A0435987
Fabrikant:7781699
EAN:7323224676558

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0740-038A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,4 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 38,3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,176 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din 6535 ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (ook hrsa en niet-ferrometalen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,20 excl. BTW
/ stuk
€ 250,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen