TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-10.800D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-10.800D1-WJ30RE
Rubix:A0023033
Fabrikant:7287748
EAN:4031132401133

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-10.800D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4252in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4252in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tinal |
| Schacht | din 6535 form he, 180° gedraaid hb (combinatieschacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstofgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,80 excl. BTW
/ stuk
€ 141,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen