FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T2,5

222A.T - Geslepen boren

Zie technische informatie

Referenties

Facom:222A.T2,5
Rubix:10101318
Fabrikant:222A.T2.5
EAN:3148511506530
FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T2,5

Technische samenvatting

Boordiameter2,5 mm
Totale lengte57 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T2,5


222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
d [mm]: 10,2L [mm]: 132[g]: 65

Sterke punten

• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Afmeting verpakking (D x B x H)58x3x3 mm
Gewicht verpakking2 g
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 388
Te bewerken materiaalstaal tot 800 mpa; roestvast staal; grijs gietijzer; aluminiumlegering
Snijmateriaalhss
Diameter handvat2,5 mm
2,11 excl. BTW
/ stuk
2,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen