TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO34
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1247-NO34
Rubix:20301260
Fabrikant:5060476
EAN:4031132015019

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO34
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO34
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,819 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2,819 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 90,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen