CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 5.5 MM - 845891
HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:4971837
GISS Cutline:845891
Rubix:20622382
EAN:3660338079283

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 5.5 MM - 845891
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.5,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / titanium |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden