Referenties
Walter Titex:A1166-5.7
Rubix:A0310338
Fabrikant:5057882
EAN:4031132236179

Productdetails : TITEX DRIESNIJDER VHM 3XD A1166-5.7
Totale lengte DIN 6539, groeven ten opzichte van DIN 6539 verlengd
VHM driesnijder A1166-5.7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,7 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 39 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,94 excl. BTW
/ stuk
€ 72,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen