COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1550-044A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1550-044A1-SD S2BM
Rubix:A0514192
Fabrikant:8420977
EAN:7323227463551
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1550-044A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter15,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1550-044A1-SD S2BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,349
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha) -metrisch: 16
Interne koelingja
Te bewerken materiaalnikkelbasislegeringen (hrsa)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
€ 566,40 excl. BTW
/ stuk
€ 685,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen