Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0460-014A0-GM X1BM
Rubix:A0436118
Fabrikant:7781575
EAN:7323224675513

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0460-014A0-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,6 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 14,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,17 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din6535-ha |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde staalsoorten; ook prestaties op hrsa-superlegeringen en niet-ferrometalen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen