COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0360-011A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0360-011A1-SM 1210
Rubix:A0437683
Fabrikant:7420030
EAN:7323222415692
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0360-011A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter3,6 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0360-011A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,6 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingaltin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,194
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), 6
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaanlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen