CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.8 MM - 845934

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845934
Rubix:20622554
EAN:3660338079719
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.8 MM - 845934
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.8 MM - 845934


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat9,8 mm
11,31 excl. BTW
/ stuk
13,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden