COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0580-018A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0580-018A1-SD S2BM
Rubix:A0514543
Fabrikant:8420860
EAN:7323227462387
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0580-018A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0580-018A1-SD S2BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,183
Slijpen3 (max. opnieuw slijpen)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalnikkelgebaseerde hrsa-legeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 159,20 excl. BTW
/ stuk
€ 192,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen